Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 8

Artikelnummer: Z00328788
EAN: 4047322056267
Herstellernummer: 239.26
Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 8
Inkl. Steuern: 3,51 € VE 1 Stück Netto 2,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde Gewinde G 1/2 für Schlauch mm LW 8 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 8 / L1 39,0 / SW 23 / L2 14,5 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 8
Gewinde G 1/2
SW 23
L2 14,5
L1 39,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen