Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 13

Artikelnummer: Z00328790
EAN: 4047322056304
Herstellernummer: 239.28
Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 13
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Stück Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde Gewinde G 1/2 für Schlauch mm LW 13 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 13 / L1 44,0 / SW 23 / L2 14,5 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 13
Gewinde G 1/2
SW 23
L2 14,5
L1 44,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen