Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 13

Artikelnummer: Z00328992
EAN: 4047322056151
Herstellernummer: 239.15-ES
Aufschraubschlauchtüllen m. Innengew. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 13
Inkl. Steuern: 14,29 € VE 1 Stück Netto 12,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde Gewinde G 1/4 für Schlauch mm LW 13 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 13 / L1 40,5 / SW 17 / L2 11,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
für Schlauch LW 13
L2 11,0
Gewinde G 1/4
L1 40,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen