Einschraubschlauch Tülle G3/4 a. f. Schlauch LW 19Messing

Artikelnummer: Z00328756
EAN: 4047322055710
Herstellernummer: 239 P
Riegler
Einschraubschlauch Tülle G3/4 a. f. Schlauch LW 19Messing
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde G 3/4 für Schlauch mm LW 19 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 19 / L1 50,5 / SW 27 / L2 11,0 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 19
Gewinde G 3/4
Bezeichnung Einschraubschlauchtülle G 3/4 außen, für Schlauch LW 19
SW 27
L2 11,0
L1 50,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen