Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 1/8 f. Schlauch mm...

Artikelnummer: Z00328766
EAN: 4047322055932
Herstellernummer: 239.104
Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 1/8 f. Schlauch mm...
Inkl. Steuern: 1,29 € VE 1 Stück Netto 1,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, Außengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1 R 1/8 für Schlauch mm LW 10 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 10 / L1 32,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / Gewinde nach ISO 7-1 R 1/8 / max. Druck 60 bar / SW 12 / L2 8,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
L1 32,5
Druck max. 60 bar
L2 8,0
Gewinde R 1/8
SW 12
für Schlauch LW 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen