Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 3/8 f. Schlauch mm...

Artikelnummer: Z00328773
EAN: 4047322056021
Herstellernummer: 239.110
Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 3/8 f. Schlauch mm...
Inkl. Steuern: 1,78 € VE 1 Stück Netto 1,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, Außengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1 R 3/8 für Schlauch mm LW 9 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 9 / L1 35,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / Gewinde nach ISO 7-1 R 3/8 / max. Druck 60 bar / SW 17 / L2 11,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 17
L1 35,5
für Schlauch LW 9
Gewinde R 3/8
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Druck max. 60 bar
L2 11,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen