Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 3/8 f. Schlauch mm...

Artikelnummer: Z00328774
EAN: 4047322056038
Herstellernummer: 239.111
Einschraubschlauchtüllen, Außengew. kon. Gew. n. ISO 7-1 R 3/8 f. Schlauch mm...
Inkl. Steuern: 2,08 € VE 1 Stück Netto 1,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, Außengewinde konisch Gewinde nach ISO 7-1 R 3/8 für Schlauch mm LW 10 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 10 / L1 36,5 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / Gewinde nach ISO 7-1 R 3/8 / max. Druck 60 bar / SW 17 / L2 11,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 10
Gewinde R 3/8
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
SW 17
L2 11,5
L1 36,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen