Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 6

Artikelnummer: Z00328751
EAN: 4047322055598
Herstellernummer: 239 G
Riegler
Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1/2 f. Schlauch mm LW 6
Inkl. Steuern: 2,89 € VE 1 Stück Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/2 für Schlauch mm LW 6 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 6 / L1 48,5 / SW 24 / L2 10,0 / Gewinde G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 6
Gewinde G 1/2
SW 24
L2 10,0
L1 48,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen