Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1 f. Schlauch mm LW 32

Artikelnummer: Z00328758
EAN: 4047322055789
Herstellernummer: 239 Z
Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1 f. Schlauch mm LW 32
Inkl. Steuern: 8,00 € VE 1 Stück Netto 6,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1 für Schlauch mm LW 32 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 32 / L1 57,0 / SW 38 / L2 12,0 / Gewinde G 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 32
Gewinde G 1
SW 38
L2 12,0
L1 57,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen