Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. M5 f. Schlauch mm LW 4

Artikelnummer: Z00328759
EAN: 4047322055796
Herstellernummer: 239.00
Riegler
Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. M5 f. Schlauch mm LW 4
Inkl. Steuern: 1,51 € VE 1 Stück Netto 1,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde M5 für Schlauch mm LW 4 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Messing - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 4 / L1 15,5 / SW 7 / L2 5,0 / Gewinde M5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 4
Gewinde M5
SW 7
L2 5,0
L1 15,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen