Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 13

Artikelnummer: Z00328972
EAN: 4047322055505
Herstellernummer: 239 C/S-ES
Riegler
Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 1/4 f. Schlauch mm LW 13
Inkl. Steuern: 14,35 € VE 1 Stück Netto 12,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde G 1/4 für Schlauch mm LW 13 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 13 / L1 48,5 / SW 19 / L2 10,0 / Gewinde G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 13
Gewinde G 1/4
SW 19
L2 10,0
L1 48,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen