Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 3/4 f. Schlauch mm LW 9

Artikelnummer: Z00328980
EAN: 4047322055673
Herstellernummer: 239 K-ES
Einschraubschlauchtüllen m. Außengew. zyl. Gew. G 3/4 f. Schlauch mm LW 9
Inkl. Steuern: 17,20 € VE 1 Stück Netto 14,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen mit Außengewinde zylindrisch Gewinde G 3/4 für Schlauch mm LW 9 / Einschraubschlauchtüllen / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 9 / L1 50,5 / SW 27 / L2 11,0 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schlauch LW 9
Gewinde G 3/4
SW 27
L2 11,0
L1 50,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen