Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 1/8 f. Schlauch mm LW 9

Artikelnummer: Z00328795
EAN: 4047322056366
Herstellernummer: 239.503
Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 1/8 f. Schlauch mm LW 9
Inkl. Steuern: 1,25 € VE 1 Stück Netto 1,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, zylindrisch, mit O-Ring Gewinde 1/8 für Schlauch mm LW 9 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 9 / L1 31,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 15 / L2 6,0 / Gewinde 1/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
L2 6,0
für Schlauch LW 9
Gewinde G 1/8
SW 15
L1 31,0
Druck max. 60 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen