Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 3/8 f. Schlauch mm LW 12

Artikelnummer: Z00328800
EAN: 4047322056410
Herstellernummer: 239.512
Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 3/8 f. Schlauch mm LW 12
Inkl. Steuern: 1,75 € VE 1 Stück Netto 1,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, zylindrisch, mit O-Ring Gewinde 3/8 für Schlauch mm LW 12 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 12 / L1 34,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 21 / L2 9,0 / Gewinde 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 9,0
Gewinde G 3/8
SW 21
L1 34,0
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
für Schlauch LW 12
Druck max. 60 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen