Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 1/2 f. Schlauch mm LW 12

Artikelnummer: Z00328801
EAN: 4047322056427
Herstellernummer: 239.515
Einschraubschlauchtüllen, zyl., m. O-Ring Gew. 1/2 f. Schlauch mm LW 12
Inkl. Steuern: 2,28 € VE 1 Stück Netto 1,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschraubschlauchtüllen, zylindrisch, mit O-Ring Gewinde 1/2 für Schlauch mm LW 12 / Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / für Schlauch LW 12 / L1 36,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / max. 80 °C (mit NBR-O-Ring) / max. Druck 60 bar / SW 26 / L2 11,0 / Gewinde 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 26
L1 36,0
Gewinde G 1/2
L2 11,0
für Schlauch LW 12
Druck max. 60 bar
Betriebstemperatur max. 150 °C/max. 80 °C (mit NBR-O-Ring)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen