Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. Schlauch Tülle, Typ E

Artikelnummer: Z00326390
Herstellernummer: 118.34
Kamlok-Schnellkupplungsstecker m. Schlauch Tülle, Typ E
Inkl. Steuern: 3,39 € VE 1 Stück Netto 2,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kamlok-Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, Typ E für Schlauch- Innen-Ø 19 Stecker-Ø mm 32 / Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. / Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! / Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich max. 100 °C / L 87,5 / Druckbereich max. 16 bar / max. 10 bar bei 2 1/2", max. 8 bar bei 3", max. 7 bar bei 4" / Dichtmaterial NBR, öl- und benzinbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stecker-Ø 032
Typ Kamlok-Schnellkupplungsstecker
L 087,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen