Sicherheitskupplung Typ SEK NW 7,2 G1/2 innen Messing vernickelt Betriebsdruck

Artikelnummer: Z00326063
EAN: 4047322216470
Herstellernummer: 249.98
Sicherheitskupplung Typ SEK NW 7,2 G1/2 innen Messing vernickelt Betriebsdruck
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 1 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Entlüftungskupplungen NW 7,2, Innengewinde Anschluss G 1/2 innen Länge mm 49 / Sehr kompakte Einhand-Entlüftungskupplungen mit zweifacher Verriegelung für höchstmögliche Sicherheit. / Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker endgültig freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/2 innen / Ventil Messing vernickelt / Durchfluss 1100 l/min (bei Deltap = 0,5 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -30 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Messing vernickelt / Dichtmaterial NBR / Federn, Kugeln rostfreier Stahl / Ventilkörper Messing vernickelt / Betriebsdruck 0 bis 35 bar, maximaler statischer / Betriebsdruck (ohne Pulsation) / SW 24 / Betriebsdruck Tüllen und Nippel 0 bis 35 bar / Länge 49

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn, Kugeln Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 1.100 l/min (bei Deltap = 0,5 bar)
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper Messing vernickelt
Anschluss G 1/2 innen
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 0 - 35 bar, maximaler statischer/Betriebsdruck (o.Pulsation)
SW 24
Mediums- und Umgebungstemperatur -30 °C bis +100 °C
Länge 49,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen