Sicherheitskupplungen NW 7,6, Innengew. Anschl. G 3/8 innen Länge mm 67,0

Artikelnummer: Z00326014
EAN: 4047322206167
Herstellernummer: 244.72-S
Sicherheitskupplungen NW 7,6, Innengew. Anschl. G 3/8 innen Länge mm 67,0
Inkl. Steuern: 32,68 € VE 1 Stück Netto 27,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitskupplungen NW 7,6, Innengewinde Anschluss G 3/8 innen Länge mm 67,0 / Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare, vollautomatische Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit hohen Durchflusswerten. Die Entriegelung erfolgt in zwei Stufen. / Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet um das Risiko einer Verletzung des Bedieners durch umherfliegende Schlauchenden zu minimieren (Verhinderung des Peitschenhiebeffekts). / Der geringe Kraftaufwand beim Kuppeln sowie der niedrige Geräuschpegel beim Entkuppeln sorgen für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung. / Die stream line Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust. / Diese Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard 4414 und der EN 983. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 3/8 innen / Innenteile Messing / Durchfluss 1900 l/min (bei Deltap = 0,5 bar) / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +80 °C / Dichtmaterial NBR / Federn Edelstahl / Betriebsdruck max. 16 bar / SW 22 / Länge 67,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 3/8 innen
Typ Sicherheitskupplungen
SW 20
Länge 67,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen