Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengew. Anschl. R 3/8 außen Länge mm 77

Artikelnummer: Z00326034
EAN: 4047322062435
Herstellernummer: 249.05
Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengew. Anschl. R 3/8 außen Länge mm 77
Inkl. Steuern: 28,00 € VE 1 Stück Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengewinde Anschluss R 3/8 außen Länge mm 77 / Patentierte Sicherheitsentlüftungskupplungen für gasförmige Medien. / Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. / Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die blaue Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, geschieht zweierlei: Der Schlauch wird entlüftet und der Anschluss kann gelöst werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Federn und Kugel Edelstahl / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1400 l/min / Anschluss R 3/8 außen / Schiebehülse Alu eloxiert / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt / Dichtmaterial NBR / Anschluss und Ventilkörper Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 20 bar / Druckaufbau Über die Schiebehülse wird der Druck aufgebaut. / SW 22 / Länge 77

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Druckaufbau Über die Schiebehülse wird der Druck aufgebaut.
Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt
Betriebsdruck max. 20 bar
Federn und Kugel Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 1.400 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Anschluss und Ventilkörper Messing vernickelt
Dichtmaterial NBR
Anschluss R 3/8 außen
SW 19
Schiebehülse Aluminium, eloxiert
Länge 81,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen