Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengew. Anschl. R 1/2 außen Länge mm 83

Artikelnummer: Z00326035
EAN: 4047322062442
Herstellernummer: 249.07
Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengew. Anschl. R 1/2 außen Länge mm 83
Inkl. Steuern: 23,09 € VE 1 Stück Netto 19,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Sicherheitskupplungen NW 7,8, Außengewinde Anschluss R 1/2 außen Länge mm 83 / Patentierte Sicherheitsentlüftungskupplungen für gasförmige Medien. / Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. / Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die blaue Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, geschieht zweierlei: Der Schlauch wird entlüftet und der Anschluss kann gelöst werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Federn und Kugel Edelstahl / Durchflussmenge (Luft) p=6 bar / p=0,5 bar 1400 l/min / Anschluss R 1/2 außen / Schiebehülse Alu eloxiert / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt / Dichtmaterial NBR / Anschluss und Ventilkörper Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 20 bar / Druckaufbau Über die Schiebehülse wird der Druck aufgebaut. / SW 24 / Länge 83

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federn und Kugel Edelstahl
Durchflussmenge (Luft) 1.400 l/min (bei 6 bar und p = 0,5 bar)
Entriegelungshülse Stahl gehärtet und vernickelt
Anschluss und Ventilkörper Messing vernickelt
Anschluss R 1/2 außen
Dichtmaterial NBR
Druckaufbau Über die Schiebehülse wird der Druck aufgebaut.
Betriebsdruck max. 20 bar
SW 22
Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis +100 °C
Länge 87,0
Schiebehülse Aluminium, eloxiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen