Überwurfmuttern Gew. G 1/4 f. Tüllengröße LW 4, LW 6

Artikelnummer: Z00328956
EAN: 4047322054904
Herstellernummer: 234 A-ES
Überwurfmuttern Gew. G 1/4 f. Tüllengröße LW 4, LW 6
Inkl. Steuern: 9,28 € VE 1 Stück Netto 7,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überwurfmuttern Gewinde G 1/4 für Tüllengröße LW 4, LW 6 / Überwurfmuttern / - aus Edelstahl 1.4571 - / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Gewinde G 1/4 / L1 15,0 / für Tüllengröße LW 4, LW 6 / SW 17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Tüllengröße LW 4, LW 6
Gewinde G 1/4
SW 17
L1 15,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen