Aufsatzb. härtb. Stz.60G 315mm Röhm

Artikelnummer: Z00293529
EAN: 4019208055176
Herstellernummer: 154871
Röhm
Aufsatzb. härtb. Stz.60G 315mm Röhm
Inkl. Steuern: 113,82 € VE 1 Stück Netto 95,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsatzbacke Kompatibilität zu anderen Kraftspannfutter-Herstellern Die Umkehr-Aufsatzbacken und Aufsatzbacken (Bestell-Nr. 3117) sind auch zu anderen Kraftspannfuttern-Herstellern kompatibel. Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar, Spitzverzahnung 60° und 90°. Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller. Attribute: Breite: 50,0 mm, Größe: 315 mm, Höhe: 55,5 mm, Länge: 130 mm, Nut: 21,0 mm, Verzahnung: 1,5 x 60°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 55,5
Größe (mm) 315
Breite (mm) 50,0
Verzahnung 1,5 x 60 Grad
Länge (mm) 130
Nut (mm) 21,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen