Aufsatzb. härtb. Stz.90G 210mm Röhm

Artikelnummer: Z00293522
EAN: 4019208043999
Herstellernummer: 133153
Röhm
Aufsatzb. härtb. Stz.90G 210mm Röhm
Inkl. Steuern: 86,55 € VE 1 Stück Netto 72,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsatzbacke Kompatibilität zu anderen Kraftspannfutter-Herstellern Die Umkehr-Aufsatzbacken und Aufsatzbacken (Bestell-Nr. 3117) sind auch zu anderen Kraftspannfuttern-Herstellern kompatibel. Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar, Spitzverzahnung 60° und 90°. Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller. Attribute: Breite: 36,5 mm, Größe: 210 mm, Höhe: 53,0 mm, Länge: 75 mm, Nut: 17,0 mm, Verzahnung: 1/16 x 90°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 53,0
Größe (mm) 210
Breite (mm) 36,5
Verzahnung 1/16 x 90 Grad
Länge (mm) 75
Nut (mm) 17,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen