Aufsatzb. härtb. Stz.90G 400mm Röhm

Artikelnummer: Z00293524
EAN: 4019208044026
Herstellernummer: 133156
Röhm
Aufsatzb. härtb. Stz.90G 400mm Röhm
Inkl. Steuern: 169,30 € VE 1 Stück Netto 142,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufsatzbacke Kompatibilität zu anderen Kraftspannfutter-Herstellern Die Umkehr-Aufsatzbacken und Aufsatzbacken (Bestell-Nr. 3117) sind auch zu anderen Kraftspannfuttern-Herstellern kompatibel. Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar, Spitzverzahnung 60° und 90°. Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller. Attribute: Breite: 50,0 mm, Größe: 400 mm, Höhe: 80,0 mm, Länge: 130 mm, Nut: 25,5 mm, Verzahnung: 3/32 x 90°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 80,0
Größe (mm) 400
Breite (mm) 50,0
Verzahnung 3/32 x 90 Grad
Länge (mm) 130
Nut (mm) 25,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen