Gipskartondübel GKD aus Nylon VE: 50 Stk. / 48 VE = 1 Umkarton apolo MEA

Artikelnummer: Z00063024
EAN: 4250438900168
Herstellernummer: 9GKD
Gipskartondübel GKD aus Nylon VE: 50 Stk. / 48 VE = 1 Umkarton apolo MEA
Inkl. Steuern: 4,87 € VE 50 Stück Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstbohrender Dübel aus glasfaserverstärktem Nylon für Gipskartonplatten · ideal für leichte Lasten · für die Montage wird lediglich ein handelüblicher Bit benötigt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 3-4,5
Werkstoff Polyamid
Typ GKD
Dübellänge l (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen