Gipskartondübel GKDZ aus Metall apolo MEA

Artikelnummer: Z00062735
EAN: 4001990511763
Herstellernummer: 9GKDZ
Apolo MEA
Gipskartondübel GKDZ aus Metall apolo MEA
Inkl. Steuern: 11,35 € VE 100 Stück Netto 9,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

selbstbohrender Dübel für Gipskarton- und Gipsfaserplatten · ideal für leichte Lasten · für die Montage wird lediglich ein handelsüblicher Bit benötigt · für Plattenstärke max. 2 x 12,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 4-5
Typ GKDZ
Dübellänge (mm) 28
Gewinde M4
Material Zinkdruckguss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen