• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €
- 31%

Bosch Holzdübel 8 mm, 40 mm, 150er-Pack

150 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,56 € Netto 3,83 €

fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt

100 Stück pro Packung

11,15 € Netto 9,37 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

apolo MEA Gipskartondübel Zinkdruckguss m. SchraubeGKDZ PZ 4,5x40

Artikelnummer:  
Z00063658
EAN:  
4054773011219
Herstellernummer:  
9GKDZPZ50
Marke:  
apolo MEA

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

50 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

8,08 €

Netto 6,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anbauteildicke tifx 18 Millimeter
Ausführung inkl. Schraube 4,5 x 40
Dübellänge 28 Millimeter
Plattenstärke 2x 12,5 Millimeter
Schrauben Ø 4,5 Millimeter
Schrauben-Ø 4,5 Millimeter
Schraubenlänge 40 Millimeter
Typ GKDZ PZ 4,5x40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

selbstbohrender Dübel für Gipskarton- und Gipsfaserplatten · ideal für leichte Lasten · für die Montage wird lediglich ein handelsüblicher Bit benötigt · für Plattenstärke max. 2 x 12,5 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben