Gipskartondübel GKS

Artikelnummer: Z00501753
EAN: 4006209523902
Herstellernummer: 052390
Fischer
Gipskartondübel GKS
Inkl. Steuern: 14,71 € VE 50 Stück Netto 12,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Gipskartondübel GKS ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GKS wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ([mm]) 4,5 x 35
Dübellänge (mm) 22
Antrieb PZ2
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht ([mm]) 25
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 13
GTIN (EAN-Code) 4006209523902

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen