Gipskartondübel Metall GKM 27

Artikelnummer: Z00501014
EAN: 4006209404348
Herstellernummer: 040434
Gipskartondübel Metall GKM 27
Inkl. Steuern: 32,27 € VE 100 Stück Netto 27,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Gipskartondübel GKM 27 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraubenabmessung ([mm]) 4,5 x 50
Bohrlochdurchmesser ([mm]) 8
Dübellänge (mm) 31
Antrieb PZ2
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht ([mm]) 35
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 27
GTIN (EAN-Code) 4006209404348
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen