• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Gebr. Werth Gitteraufsetzrahmen Nutz-H.400mm L.1200xB.800xH.445mm verz.Chrom

Artikelnummer:  
Z00067788 
EAN:  
4025897100103 
Herstellernummer:  
GA 1001 
Marke:  
Gebr. Werth 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 3 Werktagen.

86,87 €

Netto 73,00 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Auflast 2400 KG_tmp
Füllhöhe 400 Millimeter
Gesamtbreite 800 Millimeter
Gesamthöhe 445 Millimeter
Gesamtlänge 1200 Millimeter
Nutzhöhe 400 Millimeter
Tragfähigkeit ca. 800 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

verzinkt-chromatiert · faltbar · für Holzpaletten 1200 x 800 mm · stabile Stahldrahtkonstruktion, punktgeschweißte Gitter · Maschenweite 65 x 120 mm · 4 Halterungen sichern den Rahmen auf der Palette, diagonal faltbar · 4-fach stapelbar · Tragfähigkeit ca. 800 kg · Auflast 2400 kg
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben