KS TOOLS BRONZE Glättkelle 120 mm

Artikelnummer: Z00493999
EAN: 4042146539873
Herstellernummer: 963.9552
KS TOOLS BRONZE Glättkelle 120 mm
Brutto Set-Preis 207,42 € Netto 174,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L in mm 280
Material2 sehr bruchfest
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Handgriff Holzgriff
Material1 Alluminium-Bronze
Hauptkatalogseite K15I_331
Gewicht in g 810 Gramm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Form kantig
Breite (B) mm 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]