Glättkelle, gezahnte Kanten, Zahnung 10x10mm

Artikelnummer: Z00480515
EAN: 4042146161203
Herstellernummer: 144.0351
Glättkelle, gezahnte Kanten, Zahnung 10x10mm
Inkl. Steuern: 11,69 € VE 1 Stück Netto 9,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezahnte Kanten
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • gehärtet
  • schweißgenietet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (b) (mm) 130.0
Funktions-Attribute 2 gezahnte Kanten
Funktions-Attribute 1 schweißgenietet
Gesamtlänge L in mm 280.0
Material1 geschliffenes Edelstahlblatt
Zahnung (mm) 10x10
Material2 gehärtet
Höhe H (mm) 90.0
Hauptkatalogseite K15I_738
Handgriff Holzgriff
Gewicht in g 310
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen