Glättkelle, gezahnte Kanten, Zahnung 6x6mm

Artikelnummer: Z00480514
EAN: 4042146161197
Herstellernummer: 144.0350
Glättkelle, gezahnte Kanten, Zahnung 6x6mm
Inkl. Steuern: 10,75 € VE 1 Stück Netto 9,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • gezahnte Kanten
  • mit Holzhandgriff
  • geschliffen
  • gehärtet
  • schweißgenietet
  • Stahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (b) (mm) 114.0
Funktions-Attribute 2 gezahnte Kanten
Funktions-Attribute 1 schweißgenietet
Gesamtlänge L in mm 280.0
Material1 geschliffenes Edelstahlblatt
Zahnung (mm) 6x6
Material2 gehärtet
Höhe H (mm) 90.0
Hauptkatalogseite K15I_738
Handgriff Holzgriff
Gewicht in g 290
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen