ALCO magnetische Glastafel Wochenplaner/6985 40x40cm gr/wß Metall/Glas 2.603 g

Artikelnummer: Z00498873
EAN: 04007735069858
Herstellernummer: 6985
ALCO magnetische Glastafel Wochenplaner/6985 40x40cm gr/wß Metall/Glas 2.603 g
Inkl. Steuern: 29,61 € VE 1 Stück Netto 24,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• zur magnetischen Befestigung von Notizen und Beschriftungen mit abwischbaren Fasermalern • modern, stilvoll • inkl. 2 Neodyn Würfelmagneten, 1 Stift, Montagematerial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 40 x 40 cm
Grammatur 2.603 g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen