sigel Kreidemarker /GL173, Keilspitze, 5-15 mm, abwischbar, gelb

Artikelnummer: Z00020999
EAN: 4004360869990
Herstellernummer: GL173
sigel Kreidemarker /GL173, Keilspitze, 5-15 mm, abwischbar, gelb
Brutto Set-Preis 5,93 € Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit der extra breiten Keilspitze erzielt der Marker außergewöhnliche, plakative Effekte bei der Beschriftung von Glas und allen glatten Oberflächen • durch die Keilspitze von 5 - 15 mm ist der Marker besonders variabel einsetzbar – von feiner, dünner Schrift bis hin zur dicken, dekorative Plakatschrift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]