sigel sigel® Kreidemarker /GL174, Keilspitze, 5-15 mm, abwischbar, grün

Artikelnummer: Z00020993
EAN: 4004360869976
Herstellernummer: GL174
sigel sigel® Kreidemarker /GL174, Keilspitze, 5-15 mm, abwischbar, grün
Inkl. Steuern: 5,93 € VE 1 Stück Netto 4,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit der extra breiten Keilspitze erzielt der Marker außergewöhnliche, plakative Effekte bei der Beschriftung von Glas und allen glatten Oberflächen • durch die Keilspitze von 5 - 15 mm ist der Marker besonders variabel einsetzbar – von feiner, dünner Schrift bis hin zur dicken, dekorative Plakatschrift

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen