Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Glas-Magnetboard /GL111, 48 x 48 cm, inkl. Zubehör, ESG-Glas, weiß

Artikelnummer
Z00016103
EAN
04004360887734
Herstellernummer
GL111
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
63,99 € 55,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00016103
EAN
04004360887734
Herstellernummer
GL111
Marke
sigel

Technische Daten

Ablageschale vorhandenNein
AbwischbarJa
Art des Zubehörs2 Wandbefestigungen, 2 Dübel, 2 Schrauben
AusführungTempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), gefaste Kanten, inkl. drei starker SuperDym-Magnete und Befestigungsmaterial
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. starker SuperDym-Magnete
Breite48 cm
DIN-Norm vorhandenJa
Farbesuper-weiß
Format480x480x15 mm
HauptmerkmaleMaße: 48 x 48 x 1,5 cm (B x H x T)
Höhe48 cm
Inhalt1 ST
MaterialTempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Maße48 x 48 x 1,5 cm (B x H x T) Millimeter
NormnummerDIN EN 12150-1
Tafel beschreibbarJa
Tafel magnethaftendJa
Tiefe1,5 cm
WerkstoffSicherheitsglas
Zubehör für die WandbefestigungBefestigungsmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• das hochglänzende Sicherheitsglas und die schlichte, geradlinige Formgebung machen dieses Glasboard zu einem absoluten Design-Highlight an der Wand • die stylische Plan- und Organisationstafel ist beschriftbar, magnetisch und lässt sich gut als Einzelstück oder auch als Ensemble an der Wand arrangieren • die halterlose, TÜV-geprüfte Sicherheitsaufhängung lässt das Glas-Magnetboard rahmenlos und scheinbar schwerelos an der Wand schweben • 25 auf die Glasoberfläche (bei Verwendung des Sigel Zubehörs) und edle SuperDym-Magnete im Cube-Design sind inklusive
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente