DREMEL® – Diamant Glasbohrer

Artikelnummer: Z00192502
EAN: 8710364054558
Herstellernummer: 663
Dremel
DREMEL® – Diamant Glasbohrer
Inkl. Steuern: 27,81 € VE 1 Stück Netto 23,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der Dremel Diamant Glasbohrer 663 ist das ideale Zubehör zum Bohren in Glas. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kühlöl können Sie perfekte Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,4 mm herstellen.;

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 3,2
Zubehörlänge (mm) 44,0
Arbeitslänge (mm) 10
Arbeitsdurchmesser mm 6,4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen