PROJAHN PROGlas 1/4" 6-kant Aufnahme 10,0 mm

Artikelnummer: Z00007282
EAN: 4000146592106
Herstellernummer: 59210
PROJAHN PROGlas 1/4" 6-kant Aufnahme 10,0 mm
Brutto Set-Preis 10,81 € Netto 9,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROGlas Bohrer 6,35 mm (1/4") 6-kant-Aufnahme

  • Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
  • Einfaches Zentrieren durch diamantgeschliffene HM-Platte
  • Oberfläche ist kugelgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 10,0 Millimeter
L 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]