PROJAHN PROGlas 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm

Artikelnummer: Z00007280
EAN: 4000146592069
Herstellernummer: 59206
PROJAHN PROGlas 1/4" 6-kant Aufnahme 6,0 mm
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROGlas Bohrer 6,35 mm (1/4") 6-kant-Aufnahme

  • Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
  • Einfaches Zentrieren durch diamantgeschliffene HM-Platte
  • Oberfläche ist kugelgestrahlt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 105
Ø 6,0 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen