Glasschneider VA 6Schneidrädchen SILBERSCHNITT

Artikelnummer: Z00052677
EAN: 1234
Herstellernummer: 100.0
Glasschneider VA 6Schneidrädchen SILBERSCHNITT
Inkl. Steuern: 7,84 € VE 1 Stück Netto 6,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit 6 Schneidrädchen · aus legiertem Stahl · mit flachem Holzheft · besonders geeignet für Glasdicken von 3 - 10 mm · Linealabstand 2,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Glasdicken von (mm) 3 - 10
Linealabstand (mm) 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen