Glasflachzange (Ungehaertet) Kopf poliert, Griffe mit

Artikelnummer: Z00050452
EAN: 4003773019527
Herstellernummer: 91 61 160
Glasflachzange (Ungehaertet) Kopf poliert, Griffe mit
Inkl. Steuern: 11,79 € VE 1 Stück Netto 9,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit weichen, griffigen Backen. Zum Säubern und Korrigieren der Glaskanten z. B. bei der Anfertigung von Bleiverglasungen. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff überzogen
Backenbreite (mm) 9,5
Länge (mm) 160
Norm DIN ISO 5743
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen