Glaskröselzange DIN ISO5743 L160mm Backen-B.4,0mm sw.atram. kunststoffü. Knipex

Artikelnummer: Z00050453
EAN: 4003773019565
Herstellernummer: 91 71 160
Knipex
Glaskröselzange DIN ISO5743 L160mm Backen-B.4,0mm sw.atram. kunststoffü. Knipex
Inkl. Steuern: 17,70 € VE 1 Stück Netto 14,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Abbrechen schmaler, angeritzter Glasstreifen. Zum Nachformen von Glaskanten. Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Modell: Schmale Ausführung, mit Öffnungsfeder.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Griffart mit Kunststoff überzogen
Backenbreite (mm) 4,0
Länge (mm) 160
Norm DIN ISO 5743
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen