Glasschneider 3-10 mm, 130 mm lang

Artikelnummer: Z00419213
EAN: 4010122100010
Glasschneider 3-10 mm, 130 mm lang
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Glasschneider

Mit vernickeltem Oberteil und Holzheft, Rosette mit 6 Schneidrädchen aus legiertem Edelstahl mit Spezialhärtung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Glasdicke. (mm) 3-10
Länge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen