Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GLORIA Drucksprühgerät Hobby 125, Füllinhalt 1,25 L / Gesamtvolumen 1,55 L

Artikelnummer
Z19837702
EAN
4046436013548
Herstellernummer
000025.0000
Marke
GLORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,05 € 19,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19837702
EAN
4046436013548
Herstellernummer
000025.0000
Marke
GLORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht5.400 Kilogramm
Bruttohöhe310.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
EGUFER-Nummer305901
Inhalt1,25 Liter
Internet BildunterschriftDrucksprühgerät Typ 125
SeriennameHobby
Werks-Nr.000025.0000
Zolltarifnummer84248130
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

GLORIA
Drucksprühgerät Typ 125

  • aus hochschlagfestem Kunststoff
  • neues, hochwertiges Design
  • hohe Standfestigkeit durch zusätzlichen Standring
  • hoher Bedienkomfort durch neuenergonomischen Taster
  • Hochleistungspumpe
  • verstellbare Düse
  • nur 600g leicht
  • Betriebsdruck 3 bar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account