Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GLORIA MultiBrush speedcontrol

Artikelnummer
Z19835849
EAN
4046436029679
Herstellernummer
000291.0000
Marke
GLORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
154,99 € 130,24 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19835849
EAN
4046436029679
Herstellernummer
000291.0000
Marke
GLORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführungmit 230 V Motor
BezeichnungMultiBrush
Bruttobreite250.000 Millimeter
Bruttogewicht5.600 Kilogramm
Bruttohöhe135.000 Millimeter
Bruttolänge1210.000 Millimeter
Bruttovolumen.039 Kubikmeter
Farbesilber und gelb und blau
Gewicht3.700 Kilogramm
GriffmaterialKunststoff
Leistung500 Watt
Länge99 - 128,5 cm
MaßeL 135 cm
Mit Stielja
ProduktausführungOberflächenbürste
Seriennamespeedcontrol
StielausführungAluminium
Werks-Nr.000291.0000
Zolltarifnummer84672985
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Nylon-Bürstenwalze für Steinoberflächen
  • Messingbeschichtete Stahl-Drahtbürste für Fugen
  • einfacher, werkzeugloser Wechsel der Module
  • einfache, stufenlose Drezahlsteuerung(Fugenbürste: 750-1600 U/min, Bürstenwalze: 450-1070 U/min.)
  • Führungsrad und Visierlinie zur exakten Geräteführung (Fugenbürste)
  • asymmetrisches Gehäuse für randnahes Arbeiten
  • ergonomischer Führungsgriff mit Softgripund Kabelzugentlastung
  • verstellbarer, ergonomischer Zweithandgriff
  • teleskopierbares Alu-Rohr zur individuellen Anpassung an die Körpergröße
  • Motor 230V, Leistung 500W
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente