Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GLORIA Schnellschlussventil mit Handgriff für 39/42/229

Artikelnummer
Z19829972
EAN
4006325612702
Herstellernummer
706590.0000
Marke
GLORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19829972
EAN
4006325612702
Herstellernummer
706590.0000
Marke
GLORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungVentil
BezeichnungSchnellschlussventil für 39/42/229
Bruttobreite100.000 Millimeter
Bruttogewicht.520 Kilogramm
Bruttohöhe25.000 Millimeter
Bruttolänge130.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305886
Farbeschwarz und silber
Gewicht.420 Kilogramm
Internet BildunterschriftSchnellschlußventil, in der Abb. oben
MaterialMessing
Werks-Nr.706590.0000
Zolltarifnummer84249000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellschlußventil mit Handgriff
  • aus Messing
  • mit Schneckengewindeschelle und Siebrohr
  • passend für alle 3 - 8 L Garten- und Hobby-Drucksprühgeräte
    von GLORIA
  • Inhalt: 1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente