Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GLORIA Spritzschlauch Typ 172 mit Schneckengewindeschellen

Artikelnummer
Z19828004
EAN
4006325612887
Herstellernummer
706950.0000
Marke
GLORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
16,99 € 14,28 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19828004
EAN
4006325612887
Herstellernummer
706950.0000
Marke
GLORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Ausführunginkl. Schneckengewindeschellen
BezeichnungSpritzschlauch 172
Bruttobreite208.000 Millimeter
Bruttogewicht.315 Kilogramm
Bruttohöhe53.000 Millimeter
Bruttolänge209.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305881
Farbeschwarz
Gewicht.820 Kilogramm
Internet BildunterschriftSpritzschlauch
MaßeL 140 cm
ProduktausführungZubehör Drucksprüher
Werks-Nr.706950.0000
Zolltarifnummer84249000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spritzschlauch

  • Länge 1,40 m
  • mit 2 Schneckengewindeschellen
  • passend für Typ 141, 142, 165 S, 2000 F + S, 2001 F + S, 172, 172 R, 178, 176 T, 141 T, 172 T, 172 RT, 142 T, 176, 142 TG, 176 TI, 165 SG, 2001 SG, 172 RTG, / RTI, alle Hochleistungssprühgeräte ab Baujahr 2007
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente