Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GLORIA Sprühschirm Typ 280 (Ø 110 mm), mit Aufhängelasche für SB-Haken

Artikelnummer
Z19841024
EAN
4006325669256
Herstellernummer
280.0000
Marke
GLORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,59 € 6,38 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19841024
EAN
4006325669256
Herstellernummer
280.0000
Marke
GLORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
Bruttobreite205.000 Millimeter
Bruttogewicht.150 Kilogramm
Bruttohöhe75.000 Millimeter
Bruttolänge290.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer305865
Gewicht.150 Kilogramm
Internet BildunterschriftSpritzschirm
Werks-Nr.280.0000
Zolltarifnummer84249000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spritzschirm
  • ideal für randgenaues Sprühen
  • passend für 39 TE / 42 E / 229 TS / 261 / 262
  • Inhalt: 1 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account