Glühlampe, Spannung 18 V

Artikelnummer: Z00189892
EAN: 3165140239578
Herstellernummer: 2609200307
Bosch
Glühlampe, Spannung 18 V
UVP: 7,69 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 4,88 € VE 1 Stück Netto 4,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Glühlampe, Spannung 18 V, Zubehör für Bosch-Akkulampen GLI Professional, PLI

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 94
Abmessung Höhe (mm) 16
Abmessung Breite (mm) 51
Volumen (dm³) 0.077
Spannung(en) V 18
Lampenspannung (V) 18

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen